Motion
CRBC 3-1/2
Tête hexagonale suiveur de cames - série CRBC, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06926588
N° MFRCRBC 3-1/2
Prix716.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de cames - série CRBC, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06926588
N° MFRCRBC 3-1/2
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
Prix716.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.3750 po
  • Taille du filetage
    1-3/8-12
  • Poids
    6.22 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Numéro CUP du fabricant
    637400038052
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CRBC
  • Type de goujon
    Simple
  • CUP_NON
    637400038052

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME CRBC 3-1/2 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer