Motion
CRBC 3 1/4
Tête hexagonale suiveur de came - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06926603
N° MFRCRBC 3 1/4
Prix542.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de came - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06926603
N° MFRCRBC 3 1/4
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
Prix542.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.75 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400038069
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    637400038069

Aperçu

Description du fabricant
CRBC31/4 SUIVI DE LA CAM CROWN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer