Motion
62507
Bague sans clé - Série Trantorque NT, 1-1/2 po DI, 2.375 po OD, 3.0938 po LTB
N° D’ARTICLE MI06927139
N° MFR62507
Prix401.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque NT, 1-1/2 po DI, 2.375 po OD, 3.0938 po LTB
N° D’ARTICLE MI06927139
N° MFR62507
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
Prix401.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    3196 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0938 po
  • Poussée transmise maximale
    4113 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.375 po
  • Longueur totale
    3.0937 po
  • Poids
    1.960 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    246 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6980400UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345125680
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    257 pi-lb
  • Série
    Trantorque NT
  • Force axiale transmissible
    4113 lbf
  • CUP_NON
    662345192743

Aperçu

Description du fabricant
6980400UP TRANTORQUE NT ACIER 1-1/2"
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures