Spécifications
Dimensions
- Taille de l’étiquette12mm x 13mm
Détails
- Pays d’origineMX
- Température maximale130 °F
- Température minimale130 °F
- CUP_NON048615262543
Aperçu
- Excellente précision à +/- 2 % de la cote Fahrenheit
- Plage de température de 100°F(38°C) -500°F (260°C)
- Changement de couleur unidirectionnel
- Dossier permanent pour l’inspection et le contrôle de la qualité
- Sans étalonnage
- Résistant à l’huile, à l’eau et à la vapeur
- Taille de l’étiquette 12mm x 13mm