Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.2500 po
- Largeur totale4.5000 po
- Rouleau Diamètre8.0000 po
- Rouleau Largeur4.2500 po
- Poids46.5 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant637400022334
- Rpm max.1100 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250ºF
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale175400 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON637400022334
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation