Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur9
- TailleL
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- DemandesConstruction, industrielle
- RevêtementPolyuréthane
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurBleu/Noir
- Pays d’origineSRI LANKA
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion3
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure3
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Jauge de tricot15 g
- Matériau de la doublure/du revêtementVerre/HPPE/Lycra/Nylon
- Numéro CUP du fabricant065537843667
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON65537037721
Aperçu
- 15gg Extérieur en PEHP, nylon, verre et lycra de calibre fin
- Paume légère enduite de polyuréthane pour une prise sûre
- Poignet en tricot ajusté