Spécifications
Dimensions
- Hauteur de fourche abaissée2-1/2 po
- Hauteur de fourche surélevée125 po
Détails
- Capacité de poids maximale3000 lb
- Source d’alimentationÉlectrique
Aperçu
Description du fabricant
PPS3000-125AS EMPILEUR COMPLÈTEMENT PUISSANT
- Chariot élévateur motorisé, traversée motorisée
- Roues motrices et roues de chargement en polyuréthane
- Fourches en acier soudées fixes ou réglables (PPS3000-125AS avec fourches forgées)
- Compteur d’heures avec indicateur de décharge de la batterie
- Interrupteur d’arrêt d’urgence
- Interrupteur à clé de sécurité
- Applications : entrepôts, quais de chargement, cellules de travail d’assemblage léger et planchers de vente au détail