Motion
6J265JA
Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 6 , alésage requis, diamètre extérieur de 1.2500 po, bague QD, bague de la série JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06936401
N° MFR6J265JA
Prix94.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 6 , alésage requis, diamètre extérieur de 1.2500 po, bague QD, bague de la série JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06936401
N° MFR6J265JA
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
Prix94.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057009899
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    00195057009899

Aperçu

Description du fabricant
6J265JA JA BROYÉ, ACIER, 13/16 PO LTB