Motion
MSE415BRHSATL

TIMKEN (REVOLVO)
MSE415BRHSATL

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Série moyenne, 4.9375 po de diamètre extérieur, 11.625 po de diamètre extérieur, 10 po de largeur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06948647
N° MFRMSE415BRHSATL
Prix16,687.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (REVOLVO)
MSE415BRHSATL

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Série moyenne, 4.9375 po de diamètre extérieur, 11.625 po de diamètre extérieur, 10 po de largeur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06948647
N° MFRMSE415BRHSATL
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
Prix16,687.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Largeur du boîtier
    7.2000 po
  • Hauteur totale
    7.1260 po
  • Longueur totale
    22.0000 po

Détails

  • Numéro de palier
    MSE415BR
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118025 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    157366 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    Moyen
  • Type de roulement
    Cylindrique fendu conservé

Aperçu

Description du fabricant
MSE415BRHSATL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer