Motion
Décapant pour adhésif industriel 15oz

CRC INDUSTRIES
Industrial Adhesive Remover 15oz

Décapant pour adhésif industriel, 15 oz liq.
N° D’ARTICLE MI06949135
N° MFRIndustrial Adhesive Remover 15oz
Prix24.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Industrial Adhesive Remover 15oz

Décapant pour adhésif industriel, 15 oz liq.
N° D’ARTICLE MI06949135
N° MFRIndustrial Adhesive Remover 15oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    392°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -121°F
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.87
  • Contenu en COV
    96.05

Détails

  • Apparence
    Liquide blanc clair
  • Type de base
    Distillat de pétrole
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Résistance diélectrique
    42,100 V
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    185 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Valeur en Ko
    75
  • Numéro CUP du fabricant
    078254032504
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légère hydrocarbure
  • Substances retirées
    Étiquettes
  • CUP_NON
    078254032504

Aperçu

Description du fabricant
03250 DISSOLVANT ADH INDUSTRIEL AER24OZ
  • Formule à action rapide
  • Élimine une variété d’adhésifs et de résidus de ruban
  • La formule non corrosive est sécuritaire pour la plupart des équipements
  • Nettoie l’huile, la graisse, le goudron et la saleté rapidement et facilement
  • Formule conforme aux normes en matière de COV dans les 50 États
  • Enregistré NSF K3