Motion
T-Force 18oz

CRC INDUSTRIES
T-Force 18oz

Dégraissant Aviation T-Force®, 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI06949138
N° MFRT-Force 18oz
Prix50.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
T-Force 18oz

Dégraissant Aviation T-Force®, 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI06949138
N° MFRT-Force 18oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    120°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -127°F
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    5
  • Gravité spécifique
    1.276
  • Contenu en COV
    42.42
  • Poids
    1.5 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Type de base
    HFC/DCE
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    39,000 V
  • Caractéristiques et avantages
    • S’évapore rapidement et ne laisse aucun résidu • Dégraissant sans HAP approuvé par Airframe • Sans point d’éclair ni de feu. • Restreint à la vente en Californie, au Colorado, au Connecticut, au Dakota du Nord, au Maryland, au NH, à l’IR et dans certaines parties de l’UT
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    078254103211
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone,HFC-134a
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légèrement éthérée
  • CUP_NON
    078254103211

Aperçu

Description du fabricant
10321 DÉGRAISSANT AVIATION T-FORCE AER20OZ
  • S’évapore rapidement et ne laisse aucun résidu
  • Dégraissant non-HAP approuvé par Airframe
  • N’a pas de point d’éclair ou de feu.
  • Réservé à la vente en Californie, au Colorado, au Connecticut, au Dakota du Nord, au Maryland, au NH, à l’IR et dans certaines régions de l’UT