Spécifications
Dimensions
- Longueur130 pi
- Poids61.7 lb
Détails
- CouleurRouge
- Matériau du boîtierAluminium
- Numéro CUP du fabricant612230227760
- Nombre de jambes1
- Normes respectéesOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe B, CSA Z259.2.2-98, IEC 60529 IP68 et ISO 20653 IP69K
- CUP_NON612230227760
Aperçu
- Cordage de sécurité autorétractable Miller DuraSealMC Conçu pour réduire vos coûts de propriété en le gardant sur le terrain
- Empêche les contaminants de pénétrer dans l’unité grâce à la technologie scellée la plus performante de l’industrie IP69K
- Conçue pour durer, la conception de frein réutilisable résiste à plusieurs chutes
- La réparation rapide et à faible coût est réalisée sur le terrain