Spécifications
Dimensions
- Longueur7.5 pi
Détails
- Capacité400 lb
- Normes respectéesANSI Z359.14
Aperçu
- La conception tout-en-un du cordage de sécurité autorétractable/connecteur d’ancrage réduit l’équipement requis sur le chantier
- Capacité de travail de 2.3 m (7.5-ft po)
- Comprend un mousqueton verrouillable Miller 5K® spécialement conçu pour une utilisation avec attache arrière
- Capacité nominale pour un utilisateur jusqu’à 181.4 kg (400 lb)
- Solution de rechange économique aux longes avec amortisseur de chute à attache arrière
- Conçu pour ancrer sous l’anneau dorsal en D du harnais d’un utilisateur pour une sécurité accrue
- Amortisseur intégré spécialement conçu pour les applications d’arrimage avec dispositif d’indicateur de charge
- Conforme aux exigences de la norme ANSI Z359.14 qui stipule que seulement 24 pouces (0,61m) ou moins du cordage de sécurité s’étend hors du boîtier lorsque l’unité est complètement rétractée