Motion
COEC-010-007
Câble et fils Cobra FR-EPR/CPE Control Cable Multi-Conductor - 600 V, calibre de câble : 10 AWG, nombre de conducteurs : 7
N° D’ARTICLE MI06957426
N° MFRCOEC-010-007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble et fils Cobra FR-EPR/CPE Control Cable Multi-Conductor - 600 V, calibre de câble : 10 AWG, nombre de conducteurs : 7
N° D’ARTICLE MI06957426
N° MFRCOEC-010-007
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.670 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.030 po
  • Épaisseur de la veste
    0.060 po
  • Jauge de fil
    10 AWG

Détails

  • Série de câbles
    COEC
  • Toron conducteur
    7
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    234 lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    381 lb
  • Nombre de conducteurs
    7
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
COEC-010-007 10 AWG 7/C FR-EPR/CPE 600V
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Non blindé
  • Conducteur : cuivre étamé toronné entièrement recuit de 14 AWG à 10 AWG conformément à la norme ASTM B33. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
  • Isolation : caoutchouc en éthylène-propylène ignifuge (FR-EPR) de type II. Code de couleur selon la méthode 1 de l’ICEA, tableau E-2 (n’est pas inclus blanc ou vert)
  • Gaine : polyéthylène chloré thermoplastique (CPE) ignifuge sans plomb
  • UL 44 Type XHHW-2
  • UL 1277 Type TC, fichier UL no E57179
  • UL 1581
  • ICEA S-73-532/NEMA WC57
  • UL 1581/UL 2556 VW-1
  • Essai de flamme verticale UL 1685
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • CSA FT4
  • ICEA T-29-520
  • EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
  • Acceptable par l’OSHA
  • Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.