Motion
COVN-010-004
Multiconducteur pour câble de commande Cobra en PVC/nylon - 600 V, calibre de câble : 10 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06957513
N° MFRCOVN-010-004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multiconducteur pour câble de commande Cobra en PVC/nylon - 600 V, calibre de câble : 10 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06957513
N° MFRCOVN-010-004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.505 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.026 po
  • Épaisseur de la veste
    0.045 po
  • Jauge de fil
    10 AWG

Détails

  • Série de câbles
    COVN
  • Toron conducteur
    7
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    135 lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    209 lb
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
COVN-010-004 10 AWG 4/C PVC/PVC
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Non blindé
  • Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de calibre 18 AWG et 16 AWG selon la norme ASTM B3. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
  • Isolation : chlorure de polyvinyle (PVC) ignifuge avec polyamide transparent (nylon). Code couleur selon la méthode ICEA 1, tableau E-2 plus chiffres alphanumériques imprimés (n’inclut pas le blanc ou le vert)
  • Gaine : chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge et résistant au soleil
  • Conducteurs de type TFN UL 66 NEC
  • UL 1277 Type TC-ER pour 3 conducteurs ou plus, fichier UL no E57179
  • UL 1581
  • ICEA s-73-532/NEMA WC57
  • Essai de flamme verticale UL 1685
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • CSA FT4
  • EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
  • Acceptable par l’OSHA
  • Conforme à la norme RoHS
  • Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.