Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.595 po
- Épaisseur de l’isolation0.030 po
- Épaisseur de la veste0.060 po
- Jauge de fil12 AWG
Détails
- Série de câblesCOXP
- Toron conducteur7
- Poids en cuivre lb 1000 pi150 lb
- Poids net LBS/1000 pi260 lb
- Nombre de conducteurs7
- Tension600 V
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Non blindé
- Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 14 AWG à 10 AWG conformément à la norme ASTM B3. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
- Isolation : polyéthylène réticulé ignifuge (XLPE). Code couleur selon la méthode ICEA 1, tableau E-2 (n’inclut pas le blanc ou le vert)
- Gaine : chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge et résistant au soleil
- UL 44 Type XHHW-2
- UL 1277 Type TC-ER pour 3 conducteurs ou plus, fichier UL no E57179
- UL 1581
- ICEA S-73-532/NEMA WC57
- UL 1581/UL2556 VW-1
- Essai de flamme verticale UL 1685
- IEEE 383
- IEEE 1202
- ICEA T-29-52- (210,000 BTU/h)
- CSA FT4
- EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
- OHSA acceptable
- Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.