Motion
COXP-014-030
Câble et câble Cobra XLP/PVC Câble de commande multiconducteur - 600 V, calibre de câble : 14 AWG, nombre de conducteurs : 30
N° D’ARTICLE MI06957627
N° MFRCOXP-014-030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble et câble Cobra XLP/PVC Câble de commande multiconducteur - 600 V, calibre de câble : 14 AWG, nombre de conducteurs : 30
N° D’ARTICLE MI06957627
N° MFRCOXP-014-030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    1.050 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.030 po
  • Épaisseur de la veste
    0.080 po
  • Jauge de fil
    14 AWG

Détails

  • Série de câbles
    COXP
  • Toron conducteur
    7
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    387 lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    740 lb
  • Nombre de conducteurs
    30
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
COXP-014-030 14 AWG 30/C XLP/PVC 600V
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Non blindé
  • Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 14 AWG à 10 AWG conformément à la norme ASTM B3. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
  • Isolation : polyéthylène réticulé ignifuge (XLPE). Code couleur selon la méthode ICEA 1, tableau E-2 (n’inclut pas le blanc ou le vert)
  • Gaine : chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge et résistant au soleil
  • UL 44 Type XHHW-2
  • UL 1277 Type TC-ER pour 3 conducteurs ou plus, fichier UL no E57179
  • UL 1581
  • ICEA S-73-532/NEMA WC57
  • UL 1581/UL2556 VW-1
  • Essai de flamme verticale UL 1685
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • ICEA T-29-52- (210,000 BTU/h)
  • CSA FT4
  • EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
  • OHSA acceptable
  • Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif