Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble1.740 po
- Taille du fil de terre (AWG)4 AWG
- Épaisseur de l’isolation0.070 po
- Épaisseur de la veste0.110 po
- Jauge de fil250 AWG
Détails
- Série de câblesPWVN
- Toron conducteur37
- Poids en cuivre lb 1000 pi2494 lb
- Poids net LBS/1000 pi3177 lb
- Nombre de conducteurs3
- Tension600 V
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Non blindé
- Conducteur : cuivre recuit nu de 14 AWG à 500 kcmil conformément à la norme ASTM B3. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
- Isolation : chlorure de polyvinyle ignifuge (PVC) avec polymure transparent (nylon). Code couleur selon la méthode ICEA 4; conducteurs individuels de couleur noire avec surface de numéro de conducteur imprimée à l’encre contrastante.
- Mise à la terre : Cuivre recuit nu non isolé selon la norme ASTM B3-Class B Toronnage selon la norme ASTM B8
- Gaine : chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge et résistant au soleil
- Normes : NEC Type THHN/THWN conducteurs-UL 1277 Type TC-ER, UL File #E57179 -UL 1581-ICEA S-95-658/NEMA WC70
- Conformités des essais de flamme : UL1685 Essai de flamme verticale. IEEE 383. IEEE 1202. CSA FT4
- Autres conformités : EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP. Acceptable en vertu de la LSST. Conforme à la norme RoHS.
- Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.