Motion
SJ00W-014-004-BULK

Genuine Cable Group
SJ00W-014-004-BULK

Cordon portable Cobra Wire & Cable SJOOW - 300 V, calibre de fil : 14 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06958004
N° MFRSJ00W-014-004-BULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Genuine Cable Group
SJ00W-014-004-BULK

Cordon portable Cobra Wire & Cable SJOOW - 300 V, calibre de fil : 14 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06958004
N° MFRSJ00W-014-004-BULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.395 po
  • Taille du fil de terre (AWG)
    14 AWG
  • Épaisseur de l’isolation
    0.030 po
  • Diamètre extérieur
    0.395 po
  • Jauge de fil
    14 AWG

Détails

  • Série de câbles
    SJOOW
  • Toron conducteur
    41/30
  • Type de cordon
    SJOOW
  • Courant
    15 A
  • Couleur de la veste
    Noir/Blanc/Rouge/Vert
  • Poids net LBS/1000 pi
    119
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Tension
    300 V
  • Conducteurs de calibre de fil
    14/4

Aperçu

Description du fabricant
SJ00W-014-004-BULK 14/4C 300V 90C SJO
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Qté en vrac
  • Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 2 AWG conformément à la norme ASTM B-174.
  • Isolation : chromocodage de qualité supérieure 90°C, EPDM
  • Veste : EPA, veste noire
  • Approuvé MSHA
  • Cordon flexible UL- Sujet 62
  • Cordon flexible CSA- C22.2-49