Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble1.720 po
- Taille du fil de terre (AWG)1/0 AWG
- Épaisseur de l’isolation0.080 po
- Jauge de fil1/0 AWG
Détails
- Intensité205 A
- Série de câblesTYPW
- Toron conducteur259
- Poids net LBS/1000 pi2570 lb
- Nombre de conducteurs4
- Tension2000 V
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 8 AWG à 500MCM .
- Isolation : chromocodage 90°C EPDM de première qualité.
- Manteau : CPE, 90°C.
- Plage de température : -40°C à +90°C
- CSA
- Approuvé par MSHA
- UL Type W