Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’armature2.710 po
- Diamètre du noyau2.260 po
- Jauge de fil350 AWG
Détails
- Détails supplémentairesVITALink® MC Transit est un câble d’alimentation de 600 volts avec un indice de résistance au feu de 2 heures lorsqu’il est installé conformément au manuel d’installation et au guide d’installation VITALink. Ce câble répond aux exigences de la norme UL 2196 sur les câbles résistants au feu en tant que « système d’intégrité de circuit électrique » de 2 heures. Il a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des normes NFPA 130 et NFPA 502 relatives aux câbles électriques et résistants au feu pour les communications d’urgence, l’éclairage d’urgence et la ventilation d’urgence.
- Série de câblesVTMC
- Poids net LBS/1000 pi7050 lb
- Nombre de conducteurs4
- Tension600 V
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Cote de résistance au feu de 2 heures
- Disponible comme câble VFD avec mises à la terre segmentées
- Conception sans halogène, à faible dégagement de fumée
- Facile à raccorder avec des connecteurs MC en laiton ou en acier inoxydable disponibles sur le marché
- Le codage numérique imprimé permet une identification facile du circuit
- Utilise des outils conventionnels pour la terminaison
- Offert en longueurs longues
- L’armure soudée forme une barrière imperméable
- Le blindage résiste aux chocs et à l’écrasement
- Épissure résistante au feu disponible (FHIT 120)
- Circuits d’urgence : ventilation, éclairage, communications
- Homologué UL, NEC Type MC conformément à la norme UL 1569
- Homologué UL comme résistant au feu pendant 2 heures conformément à la norme ANSI/UL2196, maximum de 480 volts dans des conditions d’incendie
- Systèmes d’intégrité des circuits électriques (FHIT) – Systèmes no 120 du répertoire de résistance au feu UL
- Satisfait et dépasse les exigences de câble résistant au feu de la norme NFPA 130 pour les applications de transport en commun et de la norme NFPA 502 pour les applications de tunnel routier
- Essai de flamme verticale FT-4 / IEEE 1202 ; ST1. Fumée limitée
- Pour une utilisation dans des endroits humides jusqu’à 90°C
- Armure : cuivre ondulé et soudé en continu
- Gaine extérieure : noir à faible dégagement de fumée, polyoléfine sans halogène (couleurs disponibles sur demande)
- Classé 90°C pour les opérations normales, 130°C pour les conditions de surcharge d’urgence et 250°C pour les conditions de court-circuit.
- Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.