Motion
SW-37
Laveuse mobile pour pièces lourdes SmartWasher® SW-37
N° D’ARTICLE MI06962780
N° MFRSW-37
Prix5,710.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Laveuse mobile pour pièces lourdes SmartWasher® SW-37
N° D’ARTICLE MI06962780
N° MFRSW-37
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
Prix5,710.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    48 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Profondeur du réservoir
    45 po

Détails

  • Type de liquide de nettoyage
    À base de pétrole
  • Type de contenant
    Unité
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3-5 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    078254141626
  • Type de laveuse de pièces
    Mobile
  • CUP_NON
    078254141626

Aperçu

Description du fabricant
LAVEUSE DE PIÈCES MOBILE 1004859 POUR POIDS LOURD
  • Utilise la bioremédiation, la dégradation accélérée des composés organiques tels que la graisse, la saleté, le vernis, l’huile, le carbone et d’autres sols industriels lourds grâce à l’utilisation de microbes non pathogènes
  • A un évier de 8 po H x 33 po L x 27 po P qui s’enlève pour un nettoyage facile et a un panneau de commande monté sur le côté
  • Capacité de charge lourde de 1,000 lb
  • Possède un chariot intégré qui facilite la mobilité
  • Les microbes recirculent à travers l’unité et mangent littéralement à travers les sols, les convertissant en eau inoffensive et en dioxyde de carbone (CO2)
  • La solution reste propre et utilisable