Motion
DD08HP055F
Collecteur de soupape D08 - Fonte ductile, 1 station, Espacement de soupape 5 po / 254 mm, Cavitites de décharge - Aucune
N° D’ARTICLE MI06964341
N° MFRDD08HP055F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupape D08 - Fonte ductile, 1 station, Espacement de soupape 5 po / 254 mm, Cavitites de décharge - Aucune
N° D’ARTICLE MI06964341
N° MFRDD08HP055F
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Un port
    Bride 1-1/4 (Code 61)
  • Port B
    Bride 1-1/4 (Code 61)
  • Orifice de drainage externe
    SAE 8
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Port P
    Bride 1-1/4 (Code 61)
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    1
  • Port T
    Bride 1-1/2 (Code 61)
  • Espacement de la vanne
    5 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DE VANNE EN FONTE DUCTILE DD08HP055F
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2) pour collecteur de circuit parallèle à débit standard ou C-16-2 pour collecteur de circuit parallèle à haut débit

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté