Motion
GR-132 16OZ BAIGNOIRE
Graisse polyvalente GR-132 à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 16 oz, contenant pour baignoire, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI06964776
N° MFRGR-132 16OZ TUB
Prix29.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente GR-132 à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 16 oz, contenant pour baignoire, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI06964776
N° MFRGR-132 16OZ TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Application
    Boîtiers d’engrenages d’outils électriques portatifs, roulements à billes et à rouleaux haute vitesse, mélangeurs haute vitesse, boîtiers d’engrenages à puissance fractionnelle
  • Type de base
    Lithium
  • Certification
    Inscriptions de qualité alimentaire NSF
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    221°C/430 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215715817
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    12
  • Série
    GR-132
  • CUP_NON
    089215715817
  • Viscosité
    39
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0158-004 GR-132 16OZ BAIGNOIRE
  • Excellente résistance au saignement d’huile
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles
  • Hautement résistant à l’oxydation