Motion
MAG-1 16OZ BAIGNOIRE
Graisse polyvalente série MAG - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 grade NLGI, Taille 14 oz, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -60 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI06964777
N° MFRMAG-1 16OZ TUB
Prix31.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série MAG - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 grade NLGI, Taille 14 oz, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -60 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI06964777
N° MFRMAG-1 16OZ TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Application
    Applications à basse température comme les congélateurs et les cinquièmes roues
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    191°C/375 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215718917
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    60 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    12
  • Série
    MAG-1
  • Plage de température
    -60 à +300 °F
  • CUP_NON
    089215718917
  • Viscosité
    23
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
MAG-1, TUBES DE 12/16 OZ
  • Stabilité au cisaillement des polymères
  • Forte résistance du film, faible couple
  • Prévient l’usure, la rouille et la corrosion