Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant3804
- Débit maximal tr/min4.38 tr/min
- Couple de sortie maximal7883 po-lb à 4.38 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio400:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition16-1/4 po
- Largeur des dimensions d’expédition15-1/2 po
- Poids115 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-32168
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798990705
- Puissance d’entrée maximale1.340 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série3800
- CUP_NON662798990705
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton