Motion
AC212CVS
Capacité de la mâchoire de 1-1/2 po, clé standard réglable de 12 po, fini chromé, OAL de 12 po
N° D’ARTICLE MI06968620
N° MFRAC212CVS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de la mâchoire de 1-1/2 po, clé standard réglable de 12 po, fini chromé, OAL de 12 po
N° D’ARTICLE MI06968620
N° MFRAC212CVS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12 po
  • Poids
    1.81 lb
  • Taille de la clé
    12 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Style de poignée
    Prise sans coussin
  • Capacité de la mâchoire
    1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    037103254184
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.5000 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Code PSC
    5120
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
AC212CVS 12" CUSHION GRIP ADJUSTABLE
  • Marque Crescent® de renommée mondiale
  • La balance gravée au laser offre un moyen rapide et pratique de déterminer la taille de la fixation en SAE ou en métrique
  • La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
  • La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
  • Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moleton plus large pour un ajustement plus facile
  • Acier allié et traité thermiquement
  • Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
  • Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
  • Tête polie et poignée coussinée antidérapante rouge
  • AC215CBK Comprend une poignée conique