Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM16
- Diamètre extérieur80 mm
- Longueur totale90 mm
- Poids2.79 lb
Détails
- ApplicationTendeur de courroie
- Catalogue du fabricantfile :///C :/Users/IC064979/Downloads/RunRight_Full_Catalog %20(23).pdf
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144843265
- MatérielAluminium
- Types de produitsRouleau de tension
- SérieRAR
- Numéro de pièce du tendeurRT 38-M
- TypeRouleau de tension
- CUP_NON685144843265
Aperçu
- Le rouleau tendeur RunRight s’utilise principalement comme tendeur de courroie arrière
- Les rouleaux sont disponibles en plastique ou en aluminium
- Les roulements sont autolubrifiants pour une durée de vie plus longue
- Les rouleaux peuvent être utilisés pour des applications fonctionnant dans une plage de température de -31˚ à 212˚F (-35˚ à 100˚C)