Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre5.0200 po
- Longueur totale140 mm
- Pas1.5000 po
- Poids9.37 lb
Détails
- Numéro de chaîne120-2
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- ComprendBoulon et écrous de la poulie tendeur
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144849830
- Nombre de torons entre2
- Nombre de Dents9
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON685144849830