Motion
8493P
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56H , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, support/montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI06975165
N° MFR8493P
Prix1,479.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56H , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, support/montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI06975165
N° MFR8493P
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
Prix1,479.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Dimension C de la longueur totale
    12.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    97.45 pi-lb
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Courant maximal admissible
    3.1 A, 6.1 à 6.3 A
  • Modèle
    P063TYW1335015B
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Socle / Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382110437

Aperçu

Description du fabricant
8493P FHP,2 HP,4P,56H 60,208-230/460 V