Motion
70634
SureConnect™ Connecteur à courroie ronde - 3/4 po de diamètre de courroie compatible, acier allié
N° D’ARTICLE MI06975627
N° MFR70634
Prix233.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SureConnect™ Connecteur à courroie ronde - 3/4 po de diamètre de courroie compatible, acier allié
N° D’ARTICLE MI06975627
N° MFR70634
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
Prix233.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de courroie compatible
    3/4 po
  • Poids
    0.300 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    5 par paquet et 1 clé plate
  • Matériau du connecteur
    Acier allié
  • Type de connecteur
    Connecteur de courroie
  • Code d’harmonisation
    7318.19.0000
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662345209175

Aperçu

Description du fabricant
4935034 CONNECTEURS SC 3/4"/18MM 5/PAQUET
  • Acier allié avec revêtement de zinc conforme à RoHS
  • Joint articulé à 2 axes pour maximiser les degrés de liberté