Motion
H309
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre de 40 mm, longueur totale de 65 mm
N° D’ARTICLE MI06983740
N° MFRH309
Prix44.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon_adaptateur - diamètre de diamètre de 40 mm, longueur totale de 65 mm
N° D’ARTICLE MI06983740
N° MFRH309
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
Prix44.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Hauteur totale
    39 mm
  • Global Longueur  
    65 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Poids
    0.26 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176535932
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    029176535932

Aperçu

Description du fabricant
H309 MÉTRIQUE DE MANCHON ADAPTATEUR