Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.79 po
- Longueur5.29 po
- Taille3
- Largeur4.86 po
Détails
- ApplicationLa vanne de commande manipule un fluide fluide, tel que le gaz, la vapeur, l’eau ou les composés chimiques, pour compenser la perturbation de la charge
- Matériau du corpsFonte ductile
- Clapet antiretourOui
- RémunérationPression et température
- ECCNEAR99
- Propreté du fluide19/17/14 microns
- Comp. liquideHuile hydraulique anti-usure
- FuiteStandard
- Type de montage de vanneSous-plaque
Aperçu
- Résistance supérieure à l’humidité
- Régulation fiable du débit produit
- Installation et entretien faciles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire