Motion
381676A
À utiliser avec : Test et mesure
N° D’ARTICLE MI06986743
N° MFR381676A
Prix56.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
À utiliser avec : Test et mesure
N° D’ARTICLE MI06986743
N° MFR381676A
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
Prix56.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Extech
  • Précision
    ±2 %
  • Meilleure précision de tension c.c.
    ±0.7 %
  • À utiliser avec
    Test et mesure
  • Mesure du courant alternatif max.
    20 mA;200 mA
  • Tension
    2, 20, 200, 0.2 V, 600 V

Aperçu

Description du fabricant
381676A STYLO MULTIMÈTRE + NCV