Spécifications
Dimensions
- Taille (ISO-4401)Taille 07
Détails
- Vérifier l’emplacementEnregistrement au port A, pilote au port B
- Vérifier la fonction Emplacement 2NdEnregistrement au port B, pilote au port A
- Type de clapet antiretourClapet antiretour piloté
- Pression de fissuration55 psi
- Pression de fissuration 2Nd Fonction55 psi
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum47.6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Viscosité maximale169 sus
- Modèle02-413103
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire