Motion
TD36-016NM8
Accumulateur de membrane - capacité de 0.042 gal, 3600 psi max, port de fluide SAE 6 (9/16–18 UNF), « ERREUR : N/A », 3.00 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06994013
N° MFRTD36-016NM8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de membrane - capacité de 0.042 gal, 3600 psi max, port de fluide SAE 6 (9/16–18 UNF), « ERREUR : N/A », 3.00 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06994013
N° MFRTD36-016NM8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    2.2 lb
  • Orifice produit
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Diamètre de la coquille
    3.00 po

Details

  • Capacité de l’accumulateur
    0.042 gal (É.-U.)
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    3600 psi
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TD36
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Ce/ped
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
TD36-016NM8 ACCUMULATEUR À DIAPHRAGME, 3600
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême