Motion
00048011645360 5X1/4X1-1/4 10U  685DC  1A8 MEULE À POLIR DIAMANT TRIZACT 61

3M
00048011645360 5X1/4X1-1/4 10U 685DC 1A8 DIAMOND TRIZACT POLISHING WHEEL 61

Roues et outils 3M™ Diamond et CBN, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A8, 5X1/4X1-1/4, 10 MIC, 1/CS
N° D’ARTICLE MI06995787
N° MFR00048011645360 5X1/4X1-1/4 10U 685DC 1A8 DIAMOND TRIZACT POLISHING WHEEL 61
Prix473.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00048011645360 5X1/4X1-1/4 10U 685DC 1A8 DIAMOND TRIZACT POLISHING WHEEL 61

Roues et outils 3M™ Diamond et CBN, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A8, 5X1/4X1-1/4, 10 MIC, 1/CS
N° D’ARTICLE MI06995787
N° MFR00048011645360 5X1/4X1-1/4 10U 685DC 1A8 DIAMOND TRIZACT POLISHING WHEEL 61
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
Prix473.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.353 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• 3M™ L’ingénierie Trizact s’entend de l’exposition de la meule à des minéraux diamantés frais, offrant un fini reproductible et uniforme• Produit un fini lisse, un fini miroir qui aide les outils de coupe à durer plus longtemps, coupe plus rapide• La construction génère moins de chaleur et de friction pour que les outils durent plus longtemps• L’esthétique et la performance améliorées de l’outil plaisent aux clients• Permet un polissage automatisé sur de nombreuses machines CNC et autres équipements automatisés• Offre un polissage rapide, résultats uniformes sur les aciers à outils au carbure et à haute vitesse
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011645360
  • CUP_NON
    00048011645360

Aperçu

Description du fabricant
00048011645360 5X1/4X1-1/4 10U 685DC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’ingénierie 3M™ Trizact s’entend de l’exposition de la meule au diamant frais, ce qui lui donne un fini reproductible et uniforme
  • Produit un fini lisse et miroitant qui aide les outils de coupe à durer plus longtemps et à couper plus rapidement
  • La construction génère moins de chaleur et de friction pour que les outils durent plus longtemps
  • Amélioration de l’esthétique et de la performance des outils auprès des clients
  • Permet un polissage automatisé sur de nombreuses machines CNC et autres équipements automatisés
  • Fournit des résultats rapides et uniformes sur les aciers à outils au carbure et à haute vitesse