Motion
DISQUE DE 00051141542577 3 PO TR 80+  947A BORD DURABLE

3M
00051141542577 3" DISC TR 80+ 947A DURABLE EDGE

Disque à changement rapide - 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, grain 80+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI06995866
N° MFR00051141542577 3" DISC TR 80+ 947A DURABLE EDGE
Prix3.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051141542577 3" DISC TR 80+ 947A DURABLE EDGE

Disque à changement rapide - 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, grain 80+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI06995866
N° MFR00051141542577 3" DISC TR 80+ 947A DURABLE EDGE
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
Prix3.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Déflexion, finition de surface
  • Méthode de fixation
    TR
  • Matériau de support
    Poly-coton
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    80+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141542577
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051141542577

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 00051141542577 3 PO TR 80+ 947A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M offre une coupe nette, fraîche et uniforme
  • Les grains espacés uniformément présentent des espaces qui aident les débris à s’échapper, renforçant la capacité de l’abrasif à résister à la charge
  • L’endos en polycoton offre une excellente résistance à la traction, aidant à améliorer la durabilité globale de l’abrasif
  • L’endos lourd de poids X ne s’use pas et ne se déchire pas facilement, ce qui fait du disque une bonne correspondance pour les bords
  • Roloc™ la fixation rend la fixation du disque à l’outil rapide et facile