Motion
DISQUE DE 00051125949521 2 PO TR 36+  987C CUBITRON II

3M
00051125949521 2" DISC TR 36+ 987C CUBITRON II

Disques de meulage à fibre – 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36+ , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06995964
N° MFR00051125949521 2" DISC TR 36+ 987C CUBITRON II
Prix4.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051125949521 2" DISC TR 36+ 987C CUBITRON II

Disques de meulage à fibre – 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36+ , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06995964
N° MFR00051125949521 2" DISC TR 36+ 987C CUBITRON II

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Manteau fermé
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    36+
  • Numéro de stock du fabricant
    60410017424
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125949521
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051125949521

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 00051125949521 2 PO TR 36+ 987C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain de précision (PSG) 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • Le PSG fonctionne plus froid, réduisant la décoloration/oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ assure des changements de disque faciles entre les grades ou les applications
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes comme le meulage de soudure à haute pression
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good