Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre de la tête46 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille77 mm
- Taille du filetageM20 x 2.5
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale50, 952 N
- SérieMK
- Direction du filetageMain gauche
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier au carbone
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Course en acier allié traitée thermiquement
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement