Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Dimensions1 pinte (É.-U.)
- Taille de l’emballage1 pinte (É.-U.)
- Taille1 pinte (É.-U.)
Détails
- ApplicationNettoyage et finition, finition sans contaminants, finition, microfinition,polissage
- Grossièreté de la coupeAucun
- CouleurBlanc
- Finition couleurBlanc
- Couleur une fois secBlanc
- Type de composéSuppression des défauts
- Capacité du contenant1 pinte (É.-U.)
- CoupeAucun
- Mot-clé de descriptionComposé, Composé pour défaut, Composé pour retrait, Composé pour retrait de défaut
- Couleur du disqueBlanc
- Type de disqueComposé d’élimination des défauts
- Numéro de stock du fabricant63642597116
- Numéro CUP du fabricant636425971160
- Type de colisBouteille en plastique
- Types de produitsComposés, liquides et composés
- CUP_NON63642597116