Motion
66253038939

NORTON ABRASIVES
66253038939

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 54, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 4060 tr/min
N° D’ARTICLE MI06999120
N° MFR66253038939
Prix1,208.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253038939

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 54, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 4060 tr/min
N° D’ARTICLE MI06999120
N° MFR66253038939
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
Prix1,208.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    6-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    3-1/2 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    54
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4060 tr/min
  • Quantité du colis
    2
  • Type de roue
    Type 02

Aperçu

Description du fabricant
66253038939 8 X 3.5 X 3/4 RIM
  • Abrasif en oxyde d’aluminium robuste et durable pour les travaux intensifs
  • Système d’adhérence vitrifié supérieur pour une durée de vie plus longue des roues, excellente tenue de la forme
  • Rapports G élevés pour le métal retiré/l’usure des roues
  • Un bon choix pour les applications difficiles d’outils et de couteaux
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO