Motion
66260311781

NORTON ABRASIVES
66260311781

Disque à changement rapide None - 2 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support en tissu, grain 400 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI06999883
N° MFR66260311781
Prix24.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260311781

Disque à changement rapide None - 2 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support en tissu, grain 400 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI06999883
N° MFR66260311781
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
Prix24.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Application
    Mélange, ébarbage, finition, nettoyage professionnel, enlèvement de matière
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (type III)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Jaune
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Gruau très fin
  • Numéro de grain
    400
  • Quantité de colis du fabricant
    12
  • Numéro de stock du fabricant
    66260311781
  • Application du matériel
    Céramique et autres métaux et revêtements résistants, carbure, composites, fibre de verre, verre
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    12
  • CUP_NON
    66260311781

Aperçu

Description du fabricant
66260311781 66260311781 QUADROFLEX KGS
  • Le motif abrasif diamanté unique et durable augmente la durée de vie et réduit les coûts par rapport aux disques enduits et diamantés standard
  • Meilleur choix pour améliorer le taux de coupe et la finition sur la céramique, le verre, la fibre de verre, les composites, le carbure et d’autres métaux et revêtements robustes
  • Élimine la rouille et le tartre sur les autres matériaux, produisant des étampes et des coupons métallurgiques
  • Endos à code couleur pour une identification facile des tailles/applications de grains
  • La fixation en plastique à enrouler/retirer TR (type III) permet des changements de disque rapides et sans outil et un temps de meulage maximal; les disques restent fermement verrouillés sur le tampon d’appoint lors de l’utilisation