Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.0000 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Anneau intérieur Largeur0.6250 po
- Mauvais alignement Angle8.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.5000 po
- Extérieur Diamètre1.1875 po
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 17-4 PH
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4PH
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4 PH
- Capacité de charge statique radiale28438 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029021695