Spécifications
Dimensions
- Taille du port2.0000 po
- Taille de la vanne2.0000 po
- Poids9.0000 lb
Détails
- ApplicationTransformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de carrosserie3 pièces
- Connexions d’extrémitéSoudure de douille
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée de verrouillage
- Type de poignéePoignée de verrouillage
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Nombre de ports2
- OptionsTrousse de poignée de verrouillage (Op)
- Style de transfertComplet
- Types de produitsVanne en ligne
- Matériau du siègeRTFE
- SérieV6S
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Type de filFNPT
- TypeVanne en ligne
- CUP_NON649848061936
Aperçu
- Robinet à bille complet avec poignée à levier et dispositif de verrouillage sur le manchon de la poignée
- Installation et entretien simples et rapides
- Connexions à souder à douille disponibles en option
- Garniture de tige réglable
- Plage de température de -20°F à 425°F
- Fabricant : Commandes DynaQuip