Spécifications
Dimensions
- Taille du port2.0000 po
- Taille de la vanne2.0000 po
Détails
- ApplicationTransformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de carrosserie2 pièces
- Connexions d’extrémitéBride ANSI 150
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Type de poignéeLevier
- Type de montageBride
- Nombre de ports2
- Style de transfertComplet
- Types de produitsVanne à bride
- Matériau du siègeRTFE
- SérieV5S
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Type de fil150 ANSI à bride
- TypeVanne à bride
- CUP_NON649848061813
Aperçu
- Utilisé dans les centrales électriques, les usines de raffinage chimique et pétrolier et les applications industrielles générales
- Port complet
- -4°F à 392°F
- 150 Connexions à bride ANSI B16.10
- Corps en acier inoxydable deux pièces (A351-CF8M)
- Bille et tige solides en acier inoxydable
- Dispositif antistatique, essai au feu selon API 607
- Poignée verrouillable et coussinet de montage direct ISO
- Fabricant : Commandes DynaQuip