Motion
CFW500D31P0T4DBN1

WEG ELECTRIC CORP
CFW500D31P0T4DBN1

Entraînement à fréquence variable CFW500D31P0T4DBN1 - Phase d’entrée 1, 3, tension d’alimentation 200-240 V c.a., 380/480 V c.a., 25 hp en service normal, valeur nominale NEMA 1
N° D’ARTICLE MI07001349
N° MFRCFW500D31P0T4DBN1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CFW500D31P0T4DBN1

Entraînement à fréquence variable CFW500D31P0T4DBN1 - Phase d’entrée 1, 3, tension d’alimentation 200-240 V c.a., 380/480 V c.a., 25 hp en service normal, valeur nominale NEMA 1
N° D’ARTICLE MI07001349
N° MFRCFW500D31P0T4DBN1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    11.80 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1
  • Type de boîtier
    NEMA 1
  • Puissance nominale en service normal
    25 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph / 3 ph
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    7909158586387

Aperçu

Description du fabricant
CFW500D31P0T4DBN1 CONDUITE 25HP@460VAC