Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.5000 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.0000 po
- Mauvais alignement Angle10 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.7970 po
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Largeur totale1.0000 po
- Poids0.386 lb
Détails
- Détails supplémentairesBille en acier allié (traité thermiquement, plaquée chrome dur) | Chemin de fer en acier allié (traité thermiquement, revêtement protecteur)
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériau du roulementAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Numéro de catalogue du fabricantCOM-16TKH
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale82800 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029021916