Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille11.10 mm
- Alésage Diamètre5 mm
- Anneau intérieur Largeur8 mm
- Mauvais alignement Angle12.5 o
- Largeur de l’anneau extérieur8 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Largeur totale8 mm
- Poids0.009 kg
Détails
- Détails supplémentairesJoints en PTFE disponibles sur demande. Spécifiez en ajoutant le suffixe inT dans. P. ex. : COM-M8T. (Les roulements à rotule revêtus de PTFE ne présentent pas de trous de lubrification ni de rainures dans le diamètre extérieur de la course.)
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Matériau du roulementAcier
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionRevêtement protecteur
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Numéro de catalogue du fabricantCOM-M5
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier au carbone
- Capacité de charge statique radiale27555 N
- SérieCOM-M
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022548