Motion
MB 9 A

SKF
MB 9 A

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 45 mm, D.E. 69 mm extérieur, D.E. face 56 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI07001706
N° MFRMB 9 A
Prix47.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
MB 9 A

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 45 mm, D.E. 69 mm extérieur, D.E. face 56 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI07001706
N° MFRMB 9 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Visage Diamètre  
    56 mm
  • Largeur de la clé
    6 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    69 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB9A LAVE-VERROUILLAGE